BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 コミック扇子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36213768
品番
6300069337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コミックの中から飛び出してきたかのような、個性的なスタイルの扇子。太い黒線で全体を縁取ることにより、不思議な視覚効果が生まれました。カラーはアメリカンコミックの配色を意識した、ポップな3色展開です。
用途
遊び心のあるファッションのアクセントに。
付属品
西川庄六店オリジナル紙箱
色
BL×OR
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません