BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 縞々扇子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36213811
品番
6300069341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
扇子を開くとあらわれる、大胆でカラフルな縞々模様。扇骨の長さを極端に短くする事で、インパクトの強いポップな扇子に仕上がりました。
用途
遊び心のあるファッションのアクセントに。
付属品
西川庄六店オリジナル桐箱・扇子袋
色
イエロー
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:20×37.5、閉じた状態:20×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません