BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 アウトドア扇子 ストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36213865
品番
6300069347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、ショルダーストラップを取付け、首から下げて持ち運べます。
用途
アウトドアやお出かけのお供に。
付属品
西川庄六店オリジナルクラフト袋
色
カーキ
ストラップ長さ(cm)
130
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません