BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 UNEUNE扇子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36213987
品番
6300069359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルながら特徴のあるウネウネの骨をデザインしました。ポップなカラーリングで夏のシーンを彩ります。サイズは少し小さくお手軽にお使いいただけます。
用途
ポップな印象で夏のお出かけのお供に。
付属品
西川庄六店オリジナル紙箱
色
グリーン
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×31.5、閉じた状態:18×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません