BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 扇子 by Color
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PK×NV
注文コード
36213996
品番
6300069360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
骨・扇面を2色使い(bicolor)を用いてファッションとして楽しめる扇子を考えました。タッセルを付けることで、ファッションアイテムとして使って頂ける仕様です。
用途
タッセルを付けることで、ファッションアイテムに。
付属品
扇子袋(扇面と同生地使用)
色
PK×NV
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:21×37、閉じた状態:21×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません