BRID
BRIDの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 運動会/スポーツイベント用品
BRIDの 応援グッズ/衣装
西川庄六 扇子 by Color
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36214109
品番
6300069371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
骨・扇面を2色使い(bicolor)を用いてファッションとして楽しめる扇子を考えました。タッセルを付けることで、ファッションアイテムとして使って頂ける仕様です。
用途
タッセルを付けることで、ファッションアイテムに。
付属品
扇子袋(扇面と同生地使用)
色
PR×PK
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:21×37、閉じた状態:21×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません