KMネクスト
KMネクストの 道路用品
KMネクストの 保安・工事灯
KMネクストの コーン用セーフティライト
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36214870
品番
6300069664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途
夜間の工事灯に。
仕様
ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能
その他
【無日照】8日(満充電時)
電源
ニッケル電池1,300mAh
点滅
赤/青 交互点滅
LED
赤2灯、青2灯
直径×高さ(mm)
80×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった