KMネクスト
KMネクストの 道路用品
KMネクストの 保安・工事灯
KMネクストの チューブライト
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36214958
品番
6300069673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途
夜間の工事灯に。
仕様
夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能
その他
【無日照】10日間
質量(g)
【チューブ】1350【コントローラー】300
寸法
管外径Φ22mm×長さ10m
電源
ニッケル電池3,000mAh
点滅
交互点滅
LED
赤20灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった