KMネクスト
KMネクストの 道路用品
KMネクストの 保安・工事灯
KMネクストの チューブライト
LEDチューブライト(100V)10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36214967
品番
6300069674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途
夜間の工事灯に。
仕様
夜間自動点滅、防雨機能
寸法
管外径Φ22mm×長さ10m
電源
AC100V(50/60Hz)
接続
最大50本まで転結可能
点滅
交互点滅
LED
赤24灯
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません