KMネクスト
車載型LED回転灯(マグネット式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
オレンジ
青
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36214985
品番
6300069676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途
現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
仕様
マグネット式、防雨設計
色
オレンジ
電源
シガープラグ、4mケーブル
入力
電圧:DC9-35V
点滅
パターン:常時点灯
LED
12灯
サイズ(mm)
200×145×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった