サンカ
サンカの サイクルハウス・サイクルスタンド
サンカの サイクルハウス
簡易万能ガレージ PVC生地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36215125
品番
BGS-PVC031-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。
用途
※設置環境などにより耐久目安は異なります。
扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
通気性:テントと地面の間にすき間があるので通気性がよく、テント内の温度上昇を防ぎます。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守り、中身が見えない事で盗難防止にも
材質
テント:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
9
種類
替えテント
寸法H(mm)
1700
寸法D(mm)
2240
寸法W(mm)
1590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:340×400×180
材質(フレーム)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません