鋳物二重コンロ型羽ナシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36215667 品番DEJ-20SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

JIA認証で厳しい検査基準をクリア。
熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。

用途プロパンガス用 仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm 寸法(mm)【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110 ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする