ニコトーチ 無線仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36216550 品番VL12R-200XG/PLR
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
ブザーは音量調節可能
人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能

仕様回転:140回/分 適合ブザー:70〜90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100〜200 使用温度(℃)-20〜60 機能制御入力:〇 点滅-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする