日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコボイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216629
品番
VL12V-100AR/PLR
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様
回転:140回/分、曲数:8
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
最大出力(W)
10
使用温度(℃)
-20〜60
点滅
240回/分