ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ラバーメイドの ヘラ・スパチュラ
ラバーメイドハイヒートスクレーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36221285
品番
1964(大)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
260℃までの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。調理器具を一切キズつけない耐熱クレーパーになります。
材質
【ヘラ部】シリコンゴム【ハンドル部】ナイロン
全長(mm)
420
コード
321012840
耐熱温度(℃)
260
注意
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。