ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ラバーメイドの ヘラ・スパチュラ
ラバーメイドハイヒートスクレーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36221301
品番
1962(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
260℃までの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。調理器具を一切キズつけない耐熱クレーパーになります。
材質
【ヘラ部】シリコンゴム【ハンドル部】ナイロン
全長(mm)
263
コード
321012850
耐熱温度(℃)
260
注意
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36221301
1962(小)
88763254
1962
耐熱スクレイパー
ERECTA(エレクター)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました