※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2F50F)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)20 注文コード36223732 品番CDQ2F50F-20TMZ
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリンダストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)20 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする