高さと角度が調節できるノートパソコン/タブレット向け 折りたたみ式アルミスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36224381 品番OWL-PCSTD07-SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・高さや角度を調節できる折りたたみ式スタンド
・ノートPCの底面排気の通気性をアップ
・最大15.6インチの機器に対応
・アルミ素材とシリコンパッドで安定性を確保
・折りたたんで専用ポーチに収納

対応機種
約 15.6インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
※対応サイズは目安になります。
付属品専用ポーチ、保証書 材質アルミニウム、鉄、シリコン シルバー 耐荷重(kg)約 4.7 本体質量(g)約 450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×292×22※折りたたみ時のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする