商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
収納本数(本)48
付属品キーホルダー型名札(ナフ-S230B・M・R・Y)各12個、木ネジ4本、鍵2本
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
ホルダー数48
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×124×310
施錠方法シリンダー錠
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×124×310