エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防雪・防砂ネット
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36225126
品番
EA952AD-173【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,600
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
材質
ポリエチレン
用途
防風・防砂・防雪などに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA952AD-173
質量(kg)
3.3
寸法(m)
1.8×10
目合い(mm)
約1
注意
※ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。