ストロングパワークリーンエコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード36225641 品番S-2620【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98026,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液〜10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 液性アルカリ性 用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番493-3907 材質非イオン界面活性剤、溶剤 質量(kg)21.06 容量(L)20 使用濃度原液〜100倍 (PRTR法非該当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする