ウォッシングアップブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番SM-007PK 注文コード36227025 品番SM-007PK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は品番など5種類から選べます 他の種類を見る

【SMART WASHING UP BRUSH】 シリコーン製のハンドルがすべりにくく、パーツが分解できることで清潔に使える、ブラシヘッドの取り換えもできるブラシです。落ち着いたシックなカラーリングがうれしい5色展開です。柔らかいけれどしっかり汚れを落してくれるブラシで、食器や鍋・フライパンを洗うのにおすすめです。

用途生活雑貨 材質ビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン62% 幅(mm)70 全長(mm)290 ピンク 品番SM-007PK 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする