曜日別特売
SM-007RU ウォッシングアップブラシ SMART[洗剤・除去剤] 36227050

SM-007RU ウォッシングアップブラシ SMART[洗剤・除去剤] 36227050
SM-007RU ウォッシングアップブラシ SMART[洗剤・除去剤] 36227050

ウォッシングアップブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個品番SM-007RU注文コード36227050品番SM-007RU
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【SMART WASHING UP BRUSH】 シリコーン製のハンドルがすべりにくく、パーツが分解できることで清潔に使える、ブラシヘッドの取り換えもできるブラシです。落ち着いたシックなカラーリングがうれしい5色展開です。柔らかいけれどしっかり汚れを落してくれるブラシで、食器や鍋・フライパンを洗うのにおすすめです。

用途生活雑貨材質ビーチ・シリコーン・ステンレススチール [ブラシ部分] 馬毛40%、ポリプロピレン63%幅(mm)70全長(mm)290ラスト品番SM-007RU繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする