SMART[洗剤・除去剤]
SMART[洗剤・除去剤]の 掃除用具
SMART[洗剤・除去剤]の ブラシ
SMART[洗剤・除去剤]の キッチンブラシ
ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36227059
品番
SM-008TP
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【SMART DISHBRUSH HEAD】 交換用のブラシヘッドです。ハンドルに付けず、タワシのようにもお使いいただけます。タンピコ麻は吸水性があり、洗浄力・研磨力に優れた万能ブラシです。
用途
生活雑貨
材質
ビーチ・タンピコ麻
色
タンピコ麻
品番
SM-008TP
高さ(mm)
50
直径(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応