ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36227068 品番SM-008NL
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

【SMART DISHBRUSH HEAD】 交換用のブラシヘッドです。ハンドルに付けず、タワシのようにもお使いいただけます。ナイロンは硬さがあり洗剤の含みが良いので、シンクや五徳などキッチンまわりのお掃除に便利です。

用途生活雑貨 材質ビーチ・ナイロン ナイロン 品番SM-008NL 高さ(mm)50 直径(mm)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする