16H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230476 16H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230476 16H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230476 16H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230476

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36230476 品番 16H150-6F
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法A(mm)39.7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)56 寸法FID(mm)56 寸法FOD(mm)70 ボス径H(mm)46 寸法L(mm)65 寸法M(mm)- 寸法OD(mm)63.31 寸法PD(mm)64.68 寸法W(mm)46 寸法X(mm)- 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数16 ベルト呼び幅150 材質S45C 形状6F 種類タイミングプーリ フランジFS20070056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする