20H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230582 20H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230582 20H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230582 20H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230582

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36230582 品番 20H150-6F
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)39.7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)71 寸法FID(mm)71 寸法FOD(mm)88 ボス径H(mm)56 寸法L(mm)68 寸法M(mm)- 寸法OD(mm)79.48 寸法PD(mm)80.85 寸法W(mm)46 寸法X(mm)- 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数20 ベルト呼び幅150 材質S45C 形状6F 種類タイミングプーリ フランジFS20088071

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする