21H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230616 21H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230616 21H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230616 21H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230616

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36230616 品番 21H150-6F
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(mm)39.7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)75 寸法FID(mm)75 寸法FOD(mm)95 ボス径H(mm)56 寸法L(mm)70 寸法M(mm)- 寸法OD(mm)83.52 寸法PD(mm)84.89 寸法W(mm)46 寸法X(mm)- 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数21 ベルト呼び幅150 材質S45C 形状6F 種類タイミングプーリ フランジFS20095075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする