24H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230695 24H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230695 24H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230695 24H150-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230695

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36230695 品番 24H150-6F
参考基準価格(税別)¥10,130 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法A(mm)39.7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)85 寸法FID(mm)85 寸法FOD(mm)103 ボス径H(mm)58 寸法L(mm)71 寸法M(mm)- 寸法OD(mm)95.65 寸法PD(mm)97.02 寸法W(mm)46 寸法X(mm)- 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数24 ベルト呼び幅150 材質S45C 形状6F 種類タイミングプーリ フランジFS20103085

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする