ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36230871
品番
38H100-6W
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
140
寸法FOD(mm)
160
ボス径H(mm)
66
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
123
寸法OD(mm)
152.25
寸法PD(mm)
153.62
寸法W(mm)
33.3
寸法X(mm)
9
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
2.5
歯数
38
ベルト呼び幅
100
材質
FC250
形状
6W
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS25160140