ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36230984
品番
48H100-6W
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
175
寸法FOD(mm)
200
ボス径H(mm)
72
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
161
寸法OD(mm)
192.67
寸法PD(mm)
194.04
寸法W(mm)
33.3
寸法X(mm)
9
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
2.5
歯数
48
ベルト呼び幅
100
材質
FC250
形状
6W
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS25192170