※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
適合インサート
WNMU050320ZER-
注文コード
36231225
品番
MEX-2025-05-M12
参考基準価格(税別)
¥32,660
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
刃数
2
適合インサート
WNMU050320ZER-
寸法(mm)
DCX:25、LF:35、DCSFMS:23、MD:M12、C:11、W:19
部品番号
クランプねじ:TSW-307H、レンチ(別売):A-10
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-370H):2.1