※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
適合インサート
WNMU050320ZER-
注文コード
36231241
品番
MEX-3032-05-M16
参考基準価格(税別)
¥40,950
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
刃数
3
適合インサート
WNMU050320ZER-
寸法(mm)
DCX:32、LF:43、DCSFMS:29、MD:M16、C:12、W:22
部品番号
クランプねじ:TSW-307H、レンチ(別売):A-10
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-370H):2.1