44H150-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231246 44H150-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231246 44H150-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231246 44H150-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231246

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36231246 品番 44H150-0W
参考基準価格(税別)¥17,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)- 寸法B(mm)20 寸法C(mm)- 寸法FID(mm)160 寸法FOD(mm)184 ボス径H(mm)70 寸法L(mm)- 寸法M(mm)146 寸法OD(mm)176.5 寸法PD(mm)177.87 寸法W(mm)46 寸法X(mm)11 寸法fb(mm)- 厚さt(mm)2.5 歯数44 ベルト呼び幅150 材質FC250 形状0W 種類タイミングプーリ フランジFS25184160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする