※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPT-3013A00-M6 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業) 36231277 MPT-3013A00-M6 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業) 36231277

高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 注文コード36231277 品番MPT-3013A00-M6
参考基準価格(税別)¥29,230 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃数など5種類から選べます 他の種類を見る

QMミルに対し、ボディバランスを向上。
QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。
マスターインサートによる本体外径許容差0〜-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。
一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。
側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。

仕様クーラント穴付き 刃数3 寸法(mm)ΦDc:13、Lf:20、ΦDb:11.5、MD:M6、C:6.5、W:8 部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06 適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
注意
※ホルダにインサートは組み込んでありません。別途お求めください。
※組み込みインサート取り付け時の工具径は本体精度の他、インサート精度の影響を受けます。高精度仕上加工で使用の場合、工具径測定のうえ使用いただくことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする