※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSN-M12-320S-S24C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 36231356 MSN-M12-320S-S24C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 36231356

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36231356 品番MSN-M12-320S-S24C
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は寸法L・シャンク径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用 寸法(mm)ΦDs:24、L:320、MD:M12、ΦD2:6 質量(kg)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする