38H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231386 38H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231386 38H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231386 38H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231386

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36231386 品番 38H200-0W
参考基準価格(税別)¥18,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)- 寸法B(mm)25 寸法C(mm)- 寸法FID(mm)140 寸法FOD(mm)160 ボス径H(mm)86 寸法L(mm)- 寸法M(mm)123 寸法OD(mm)152.25 寸法PD(mm)153.62 寸法W(mm)59.5 寸法X(mm)12 寸法fb(mm)- 厚さt(mm)2.5 歯数38 ベルト呼び幅200 材質FC250 形状0W 種類タイミングプーリ フランジFS25160140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする