※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36232038
品番
XFG-6050R-22
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
【アーバ用セットボルト】六角穴付きボルト(JIS規格):M10
刃数
6
寸法(mm)
DCX:50、LF:50、DCSFMS:47、DCB:22、DCCB:16.5、KWW:10.4、KDP:6.3、CBDP:20
質量(kg)
0.54
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-2567H):1.1
適合インサート
WNHU04T310ZER