おおたけ
360゜メカ式サーキュレーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36232467
品番
UF-C155AT-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×195×315
消費電力(W)(50/60Hz)
29/32
機能
全分解洗い、360°首振り、左右首振り
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ15
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9/1.0