FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ネット・シート・マルチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ネット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 防鳥ネット
カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36232720
品番
SGMR-3040
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!
・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!
・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!
・便利な収納袋付
用途
・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。
質量(kg)
約4.5
色
イエロー
寸法(m)
3×4
網サイズ(mm)
4目
使用の目安
45Lのゴミ袋約20個分
素材
網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
注意
※・本来の用途以外では使用しないでください
※・火の近くに置かないでください
※・人や重量物を支えたり、落下防止等に使用しないでください
※・お子様の手が届かない場所に保管してください
※・鎖部分が全て地面に着くように設置してください
※・ご使用や破棄の際は、お住いの地域のルールに従ってください
商品説明動画
参考になった