LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ペイントローラー
LAMP(スガツネ工業)の つぎ柄
フリーリフトロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h1(mm)
500
注文コード
36233219
品番
FLL18-500-SL
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。
伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合
五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z
材質/仕上
内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー
質量(g)
400
寸法H(mm)
700
寸法h1(mm)
500
寸法h2(mm)
425
耐荷重N(kgf)
200(20)/1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストロークA(mm)
200
注意
※解除時は、積載荷重を支えてください。
商品説明動画
参考になった