FLL18-700-SL フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業) 36233228 FLL18-700-SL フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業) 36233228

フリーリフトロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h1(mm)700 注文コード36233228 品番FLL18-700-SL
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法h1など3種類から選べます 他の種類を見る

手動タイプの丸棒型伸縮棒です。
伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。

適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z 材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー 質量(g)600 寸法H(mm)1100 寸法h1(mm)700 寸法h2(mm)625 耐荷重N(kgf)200(20)/1本 RoHS指令(10物質対応)対応 ストロークA(mm)400
注意
※解除時は、積載荷重を支えてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする