FLL30-1000A-SL フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業) 36233255 FLL30-1000A-SL フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業) 36233255

フリーリフトロック アシスト機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h1(mm)1000 注文コード36233255 品番FLL30-1000A-SL
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法h1など2種類から選べます 他の種類を見る

手動タイプの丸棒型伸縮棒です。
伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。
アシスト力は約10kgfです。

用途医療機器など 仕様【アシスト力(無負荷状態)】最小:100N(1350mm時)、最大:170N(1000mm時) 適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ 材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価) 質量(g)4500 寸法H(mm)1350 寸法h1(mm)1000 寸法h2(mm)806 耐荷重N(kgf)200(20)/1本 RoHS指令(10物質対応)対応 ストロークA(mm)350
注意
※無負荷(取付物なし)で昇降しないでください。
※構造上アシスト力にはばらつきがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする