B96MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239332 B96MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239332 B96MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239332 B96MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239332

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)195.072 注文コード36239332 品番B96MXL7.9
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はベルトピッチ周長など215種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数96 ベルト幅(mm)7.9 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)195.072 タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする