※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2G32TF)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
注文コード
36244958
品番
CDQ2G32TF-10SZ
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・作動方式・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード