曜日別特売
2056-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36273386

2056-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36273386
2056-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36273386
2056-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36273386

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード36273386品番2056-EV8YU-85
参考基準価格(税別)¥76,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)85歯数257ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)2056材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする