P25-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285435 P25-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285435 P25-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285435 P25-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285435

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36285435 品番 P25-8YU-20-33F
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法A(mm)21.7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)52 寸法FID(mm)52 寸法FOD(mm)72 ボス径H(mm)46 寸法L(mm)48 寸法OD(mm)62.29 寸法PD(mm)63.66 寸法W(mm)28 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数25 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)20 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20072052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする