ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36285557
品番
P32-8YU-20-33F
参考基準価格(税別)
¥10,330
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
69
寸法FID(mm)
69
寸法FOD(mm)
90
ボス径H(mm)
60
寸法L(mm)
48
寸法OD(mm)
80.12
寸法PD(mm)
81.49
寸法W(mm)
28
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
32
材質
S45C
形状
33F
ベルト幅(mm)
20
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20090069