ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36286031
品番
P26-8YU-25-33F
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26.7
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
54
寸法FID(mm)
54
寸法FOD(mm)
75
ボス径H(mm)
48
寸法L(mm)
53
寸法OD(mm)
64.84
寸法PD(mm)
66.21
寸法W(mm)
33
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
26
材質
S45C
形状
33F
ベルト幅(mm)
25
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20075054