ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36287501
品番
P30-8YU-50-33F
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52.7
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
64
寸法FID(mm)
64
寸法FOD(mm)
85
ボス径H(mm)
56
寸法L(mm)
79
寸法OD(mm)
75.02
寸法PD(mm)
76.39
寸法W(mm)
59
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
30
材質
S45C
形状
33F
ベルト幅(mm)
50
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20085064